Beli water heater ariston 100l di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water Heater
    Mulai

    Rp4.799.900

    Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water Heater
    Deskripsi:
    - Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontal
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 80
  2. Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder
    Mulai

    Rp5.499.900

    Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder
    Deskripsi:
    Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal models
    atribut:
    • Capacity (L): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 1500
    • Voltage (V): 220-240
  3. Paloma Gas Water Heater
    Mulai

    Rp3.999.900

    Paloma Gas Water Heater
    Deskripsi:
    Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.
    atribut:
    • Capacity (L): 5
    • Installation: Indoor
  4. SOLAHART Electric Water Heater
    Mulai

    Rp3.799.900

    SOLAHART Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Pemanas air dengan solar panel memang menjadi primadona, tetapi tidak semua lokasi memungkinkan untuk dipasang solar panel, salah satunya adalah apartemen. Electric Water Heater menjadi solusi terbaik yang menjawab kebutuhan air panas untuk penghuni apartemen dan tempat yang tidak memungkinkan untuk dipasang “Solar Water Heater”.
    atribut:
    • Preset Temperature (°C): 60
  5. Rinnai Gas Water Heater
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  6. Ariston Pemanas Air Silinder Elektrik Pro R
    Mulai

    Rp3.999.900

  7. Ariston Andris 2 LUX Electric Water Heater
    Mulai

    Rp3.299.900

    Ariston Andris 2 LUX Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Lapisan Incoloy Enamel pada elemen pemanasMencegah kalsium yang terkandung dalam air menempeldi elemen pemanas, sehingga proses pemanasanmenjadi efisien10 years warrantyDengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindunganganda terhadap korosiAG+ TechnolgyMencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangkipemanas air hingga 80%.Italian Design dengan LED DisplayDesain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knobpengaturan dan lampu indicator yang lengkap
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Incoloy Enameled
    • Thermostat: Electronic
    • Protection Level: IPX1
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  8. Ariston Electric Instant Water Heater
    Mulai

    Rp1.999.900

    Ariston Electric Instant Water Heater
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-230
    • Power (W): 2400
    • Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
    • Index Protection: IP25
  9. Dulux V-Gloss High Gloss
    76%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Dulux V-Gloss High Gloss
    Deskripsi:
    Dulux V-Gloss adalah cat kayu dan besi interior untuk hasil kilap sempurnaPetunjuk Pengunaan: Rol, kuas atau spray
    atribut:
    • Size (L): 0.8
    • Drying Time (hour): 2-3
    • Theoretical Spread (m²/L): 12-14
  10. Ariston Andris 2 R Electric Water Heater
    Mulai

    Rp2.099.900

    Ariston Andris 2 R Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italia
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Copper
    • Thermostat: TBSR (Mechanic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 75
  11. Ariston Ari Vert Electric Water Heater
    Mulai

    Rp11.999.900

    Ariston Ari Vert Electric Water Heater
    Deskripsi:
    - Desain Eksklusif- Perlindungan maksimum IP25D- Pemanas air kapasitas besar dengan desain Wall Hung
    atribut:
    • Capacity (L): 200
    • Power (W): 2200
    • Voltage (V): 220
    • Insulation Thickness (mm): 27.5
    • Index Protection: IP25D
    • Heat Loss (kWh/24hour): '2.15 at 65°C
    • Maximum Pressure (bar): 6
    • Maximum Temperature (°C): 75
  12. Wasser Pompa Dorong
    Mulai

    Rp899.900

    Wasser Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
Daftar Harga water heater ariston 100l Terbaru March 2026
Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water HeaterRp4.799.900
Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R CylinderRp5.499.900
Wasser Pemanas Air GasRp3.399.900
Paloma Gas Water HeaterRp3.999.900
SOLAHART Electric Water HeaterRp3.799.900
Ariston Andris 2 B Electric Water HeaterRp1.899.900
Rinnai Gas Water HeaterRp1.599.900
Ariston Pemanas Air Silinder Elektrik Pro RRp3.999.900
Ariston Andris 2 LUX Electric Water HeaterRp3.299.900
Ariston Electric Instant Water HeaterRp1.999.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)